Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. D17-375 Dowel Pin, 1/8 Size, 50Pk | AB3KLY 1TY38

RICHARD MANNO CO. D17-375 tiplicsap, 1/8 méret, 50 pk

Raktáron
Cikkszám: AB3KLY Modell: D17-375Kereszthivatkozás: 1TY38

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€56.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1251–0.1253 ”
Dupla nyíróerő (font)1800
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz3 / 8 "
Rockwell KeménységC36
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. D17-375 tiplicsap, 1/8 méret, 50 pk
€56.11 /csomag