Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. 409SS832 Smooth Panel Screw, 8-32 X 3/4 Méret, 5Pk | AB3AMQ 1RA90

RICHARD MANNO CO. 409SS832 sima panelcsavar, 8-32 x 3/4 méret, 5 db

Raktáron
Tétel: AB3AMQ Modell: 409SS832Kereszthivatkozás: 1RA90
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
€9.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.156 "
fej típusaSima
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza7 / 32 "
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenet hosszaMenetméretÁr
RICHARD MANNO CO. 405SS832 sima panelcsavar, 8-32 X 1/2 méretű, 5 db | AB3AMN 1RA88 405SS832Réselt-0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32€77.52
RICHARD MANNO CO. 409SS1032 sima panelcsavar, 10-32 X 3/4 méret, 5 db | AB3ANA 1RA99 409SS1032Réselt-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-32€118.94
RICHARD MANNO CO. 601H Smooth Panel Screw, 4-40 X 15/32 Size, 5Pk | AB3AQX 1RB26 601HFoglalat5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40€90.79
RICHARD MANNO CO. 603H sima panelcsavar, 6-32 X 17/32 méret, 5 db | AB3AQZ 1RB28 603HFoglalat5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32€101.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. 409SS832 sima panelcsavar, 8-32 x 3/4 méret, 5 db
€9.30 /csomag