RHEEM ELD66-FTB 208V Electric Water Heater, 208VAC, 65 Gal, 12, 100 W, Single/Three Phase, 59.4 Inch Ht | CT9ALG 792V53

RHEEM ELD66-FTB 208V Electric Water Heater, 208VAC, 65 Gal, 12, 100 W, Single/Three Phase, 59.4 Inch Ht

Raktáron
Cikkszám: CT9ALG Model: ELD66-FTB 208VKereszthivatkozás: 792V53

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,362.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhősugárzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RHEEM PROE10 1 RH POU elektromos vízmelegítő, 120 VAC, 10 Gal, 2000 W, egyfázisú, 23 hüvelykes Ht, 20 Gph, 40° F | CT9AKJ 38UN66 PROE10 1 RH POU€1,012.67
RHEEM PROE15 1 RH POU elektromos vízmelegítő, 120 VAC, 15 Gal, 2000 W, egyfázisú, 24.25 hüvelykes Ht, 20 Gph | CT9AKK 38UN67 PROE15 1 RH POU€1,054.67
RHEEM PROE20 1 RH POU elektromos vízmelegítő, 120 VAC, 19.9 Gal, 2000 W, egyfázisú, 25.25 hüvelykes Ht, 20 Gph | CT9AKL 38UN68 PROE20 1 RH POU€1,142.18
RHEEM PROE30 1 RH95 POU elektromos vízmelegítő, 120 VAC, 30 Gal, 2000 W, egyfázisú, 32 hüvelykes Ht, 9 Gph, 90° F | CT9AKM 38UN41 PROE30 1 RH95 POU€1,483.47
RHEEM EGSP10 elektromos vízmelegítő, 120 V, 10 Gal, 2000 W, egyfázisú, 22.87 hüvelyk Ht, 20 Gph, 40° F | CT9AKN 31CD87 EGSP10€1,357.57
RHEEM EGSP15 elektromos vízmelegítő, 120 V, 15 gal, 3000 W, egyfázisú, 24.25 hüvelyk Ht, 30 Gph, 40° F | CT9AKP 31CD93 EGSP15€1,360.40
RHEEM EGSP20 elektromos vízmelegítő, 120 V, 19.9 Gal, 2000 W, egyfázisú, 25.12 hüvelykes Ht, 20 Gph | CT9AKQ 31CD98 EGSP20€1,551.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RHEEM ELD66-FTB 208V Electric Water Heater, 208VAC, 65 Gal, 12, 100 W, Single/Three Phase, 59.4 Inch Ht
€5,362.03 /Mértékegység