Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO 42450240406420010805 Forgó szárgörgő teljes zárral 4 hüvelyk 176 font | AB9YYT 2GU77

REVVO 42450240406420010805 Forgószárú görgő teljes zárral, 4 hüvelyk 176 Lb

Raktáron
Tétel: AB9YYT Típus: 42450240406420010805Kereszthivatkozás: 2GU77
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
€82.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő teljes zárral
Fék típusaUtóvég
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagMűanyag
Terhelési érték176 font
Zárás típusaTeljes zár
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság5"
VersenypályaPrecíziós golyó
Szár Dia.10 mm
Szár hossza15mm
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság20 fok és 176 fok F között
MenetméretM10
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető anyagTerhelési értékTeljes magasságSzár Dia.Szár hosszaMenetméretKerékcsapágyakÁr
REVVO 2450240900720010805 Forgatható szárgörgő teljes zárral 4 hüvelyk 275 font | AB9YZD 2GU87 2450240900720010805Alumínium275 font4.75 "1 / 2 "25 / 32 "M12Árnyékoló roló€130.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO 42450240406420010805 Forgószárú görgő teljes zárral, 4 hüvelyk 176 Lb
€82.04 /Mértékegység