Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO 2450240900720010805 Forgatható szárgörgő teljes zárral 4 hüvelyk 275 font | AB9YZD 2GU87

REVVO 2450240900720010805 Forgószárú görgő teljes zárral, 4 hüvelyk 275 Lb

Raktáron
Tétel: AB9YZD Típus: 2450240900720010805Kereszthivatkozás: 2GU87

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€130.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő teljes zárral
Fék típusaUtóvég
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagAlumínium
Keret befejezésePorbevonatú
Terhelési érték275 font
Zárás típusaTeljes zár
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság4.75 "
VersenypályaPrecíziós golyó
Szár Dia.1 / 2 "
Szár hossza25 / 32 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság20 fok és 176 fok F között
MenetméretM12
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető anyagTerhelési értékTeljes magasságSzár Dia.Szár hosszaMenetméretKerékcsapágyakÁr
REVVO 42450240406420010805 Forgó szárgörgő teljes zárral 4 hüvelyk 176 font | AB9YYT 2GU77 42450240406420010805Műanyag176 font5"10 mm15mmM10Labda€82.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO 2450240900720010805 Forgószárú görgő teljes zárral, 4 hüvelyk 275 Lb
€130.35 /Mértékegység