REVCOR ZS2203-30 L Légcsavar átmérője 22 hüvelyk 30 fokos emelkedés | AD7CUV 4DLP9

REVCOR ZS2203-30 L propeller átmérő 22 hüvelyk 30 fokos osztás

Raktáron
Tétel: AD7CUV Modell: ZS2203-30 LKereszthivatkozás: 4DLP9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€198.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP2982
Max. FORDULAT1140
Min. HP1/6
Kések száma3
Hangmagasság30 fok
Propeller átm.22 "
Propeller AnyagAlumínium
ForgásCCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)64.52
Hajó hossza (cm)62.74
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (horganyzott)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPTételMax. FORDULATKések számaHangmagasságForgásÁr
REVCOR OA2203-20 R propeller 22 hüvelyk átmérő 20 fokos emelkedés | AC2TRW 2MTV6 OA2203-20 R45953551Csavar propeller1140320 fokCW€157.91
REVCOR OA2203-20 L propeller 22 hüvelyk átmérő 20 fokos emelkedés | AC2TRX 2MTV7 OA2203-20 L45953551Csavar propeller1140320 fokCCW€161.64
REVCOR OA2203-22 R propeller 22 hüvelyk átmérő 22 fokos emelkedés | AC2TRY 2MTV8 OA2203-22 R48923762Csavar propeller1140322 fokCW€195.06
REVCOR T2203-22 R propeller 22 hüvelyk átmérő 22 fokos emelkedés | AC3BDQ 2RAK1 T2203-22 ​​R44463209Cserélje ki a propellert, Hubless1140322 fokCW€168.66
REVCOR T2203-24 R propeller 22 hüvelyk átmérő 24 fokos emelkedés | AC3BDT 2RAK3 T2203-24 ​​R47883621Cserélje ki a propellert, Hubless1140324 fokCW€165.42
REVCOR T2203-28 R propeller 22 hüvelyk átmérő 28 fok emelkedés | AC3BDX 2RAK7 T2203-28 ​​R54724338Cserélje ki a propellert, Hubless1140328 fokCW€181.48
REVCOR T2204-23 R propeller 22 hüvelyk átmérő 23 fokos emelkedés | AC3BGM 2RAZ6 T2204-23 ​​R46833845Cserélje ki a propellert, Hubless1140423 fokCW€158.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR ZS2203-30 L propeller átmérő 22 hüvelyk 30 fokos osztás
€198.20 /Mértékegység