REVCOR T2203-22 R propeller 22 hüvelyk átmérő 22 fokos emelkedés | AC3BDQ 2RAK1

REVCOR T2203-22 R propeller 22 hüvelyk átmérőjű, 22 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AC3BDQ Modell: T2203-22 RKereszthivatkozás: 2RAK1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€168.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélje ki a propellert, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP4446
CFM @ 0.300-In. SP3209
Max. FORDULAT1140
Min. HP1/3
Kések száma3
Hangmagasság22 fok
Propeller átm.22 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPTételMax. FORDULATKések számaHangmagasságForgásÁr
REVCOR OA2203-20 R propeller 22 hüvelyk átmérő 20 fokos emelkedés | AC2TRW 2MTV6 OA2203-20 R45953551Csavar propeller1140320 fokCW€157.91
REVCOR OA2203-20 L propeller 22 hüvelyk átmérő 20 fokos emelkedés | AC2TRX 2MTV7 OA2203-20 L45953551Csavar propeller1140320 fokCCW€161.64
REVCOR OA2203-22 R propeller 22 hüvelyk átmérő 22 fokos emelkedés | AC2TRY 2MTV8 OA2203-22 R48923762Csavar propeller1140322 fokCW€195.06
REVCOR T2203-24 R propeller 22 hüvelyk átmérő 24 fokos emelkedés | AC3BDT 2RAK3 T2203-24 ​​R47883621Cserélje ki a propellert, Hubless1140324 fokCW€165.42
REVCOR T2203-28 R propeller 22 hüvelyk átmérő 28 fok emelkedés | AC3BDX 2RAK7 T2203-28 ​​R54724338Cserélje ki a propellert, Hubless1140328 fokCW€181.48
REVCOR T2204-23 R propeller 22 hüvelyk átmérő 23 fokos emelkedés | AC3BGM 2RAZ6 T2204-23 ​​R46833845Cserélje ki a propellert, Hubless1140423 fokCW€158.04
REVCOR T2204-23 L propeller 22 hüvelyk átmérő 23 fokos emelkedés | AC3BGN 2RAZ7 T2204-23 ​​L46833845Cserélje ki a propellert, Hubless1140423 fokCCW€132.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR T2203-22 R propeller 22 hüvelyk átmérőjű, 22 fokos emelkedés
€168.66 /Mértékegység