Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVCOR T1402-36 R propeller 14 hüvelyk átmérőjű 36 fokos lépés | AC2TQZ 2MTT2

REVCOR T1402-36 R propeller 14 hüvelyk átmérőjű, 36 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AC2TQZ Modell: T1402-36 RKereszthivatkozás: 2MTT2
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
€75.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP2345
CFM @ 0.300-In. SP2022
Max. FORDULAT1725
Min. HP1/4
Kések száma2
Hangmagasság36 fok
Propeller átm.14 "
Propeller AnyagAlumínium
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPTételKések számaHangmagasságPropeller AnyagForgásÁr
REVCOR GM1403-31 R propeller 14 hüvelyk átmérőjű 31 fokos lépés | AC2TRN 2MTU7 GM1403-31 R1314660Csavar propeller331 fokgalvalumeCW€134.23
REVCOR GM1403-38 R propeller 14 hüvelyk átmérőjű 38 fokos lépés | AC2TRP 2MTU8 GM1403-38 R1493852Csavar propeller338 fokgalvalumeCW€138.91
REVCOR T1403-23 ​​R propeller 14 hüvelyk átmérőjű 23 fokos lépés | AC2TTJ 2MTW9 T1403-23 ​​R16401387Cserélje ki a propellert, Hubless323 fokAlumíniumCW€74.45
REVCOR T1403-27 R propeller 14 hüvelyk átmérőjű 27 fokos lépés | AC2TTL 2MTX2 T1403-27 ​​R18271568Cserélje ki a propellert, Hubless327 fokAlumíniumCW€73.91
REVCOR T1404-23 L propeller 14 hüvelyk átmérőjű 23 fokos lépés | AC3BFL 2RAV8 T1404-23 ​​L16281389Cserélje ki a propellert, Hubless423 fokAlumíniumCCW€83.38
REVCOR T1404-27 R propeller 14 hüvelykes átmérő 27 fokos emelkedés | AC3BFM 2RAV9 T1404-27 ​​R18221568Cserélje ki a propellert, Hubless427 fokAlumíniumCW€77.95
REVCOR T1404-33 R propeller 14 hüvelykes átmérő 33 fokos emelkedés | AC3BFP 2RAX2 T1404-33 ​​R21531843Cserélje ki a propellert, Hubless433 fokAlumíniumCW€79.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR T1402-36 R propeller 14 hüvelyk átmérőjű, 36 fokos emelkedés
€75.30 /Mértékegység