REVCOR KH3004-30 nagy teherbírású propeller 30 hüvelykes 30 osztású | AA2PLM 10W880

REVCOR KH3004-30 nagy teherbírású propeller 30 hüvelykes 30 osztású

Raktáron
Tétel: AA2PLM Modell: KH3004-30Kereszthivatkozás: 10W880

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€726.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Penge magassága2-7 / 8 In.
Penge anyagGalvanizált
A penge szélessége6.375 "
CFM @ 0.000-In. SP12,996
CFM @ 0.125-In. SP12,349
CFM @ 0.250-In. SP11,651
CFM @ 0.375-In. SP10,892
CFM @ 0.500-In. SP10,008
Max. FORDULAT1140
Kések száma4
Hangmagasság30 fok
Propeller átm.30 "
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1-3/4
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/2
Szükséges motor HP1-3/4
ForgásCW
RPM magas1140
RPM alacsony720
típusIpari / kereskedelmi nagy teherbírású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKések számaA penge szélességeCFM @ 0.000-In. SPHangmagasságPropeller átm.CFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPÁr
REVCOR KH3004-22 nagy teherbírású propeller 30 hüvelykes 22 osztású | AA2PLL 10W879 KH3004-2246.375 "980422 fok30 "922286678106€984.52
REVCOR KH3604-38 nagy teherbírású propeller 36 hüvelykes 38 osztású | AA2PLN 10W882 KH3604-3847.25 "18,41738 fok36 "17,56816,59015,464€1,461.23
REVCOR KH240638 Nagy teherbírású propeller 24 hüvelykes, 38-as pont | AA2PLQ 10W884 KH24063866.25 "11,16538 fok24 "10,86910,55610,220€980.03
REVCOR KH3006-38 nagy teherbírású propeller 30 hüvelykes 38 osztású | AA2PLR 10W885 KH3006-3866.375 "16,70138 fok30 "16,16415,54714,831€947.48
REVCOR KH3606-38 nagy teherbírású propeller 36 hüvelykes 38 osztású | AA2PLT 10W886 KH3606-3867.25 "21,25038 fok36 "20,47919,60218,544€1,426.11
REVCOR KH4806-38 nagy teherbírású propeller 48 hüvelykes 38 osztású | AA2PLU 10W887 KH4806-3869.5 "43,40038 fok48 "41,95740,29438,364€2,059.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR KH3004-30 nagy teherbírású propeller 30 hüvelykes 30 osztású
€726.79 /Mértékegység