REVCOR KH3606-38 nagy teherbírású propeller 36 hüvelykes 38 osztású | AA2PLT 10W886

REVCOR KH3606-38 nagy teherbírású propeller 36 hüvelykes 38 osztású

Raktáron
Tétel: AA2PLT Modell: KH3606-38Kereszthivatkozás: 10W886

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,426.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Penge magassága5-1 / 4 In.
Penge anyagGalvanizált
A penge szélessége7.25 "
CFM @ 0.000-In. SP21,250
CFM @ 0.125-In. SP20,479
CFM @ 0.250-In. SP19,602
CFM @ 0.375-In. SP18,544
CFM @ 0.500-In. SP17,277
Max. FORDULAT850
Kések száma6
Hangmagasság38 fok
Propeller átm.36 "
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám3-1/2
Szükséges HP @ alsó fordulatszám3/4
Szükséges motor HP3-1/2
ForgásCW
RPM magas850
RPM alacsony500
típusIpari / kereskedelmi nagy teherbírású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)98.04
Hajószélesség (cm)87.38
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKések számaA penge szélességeCFM @ 0.000-In. SPHangmagasságPropeller átm.CFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPÁr
REVCOR KH3004-22 nagy teherbírású propeller 30 hüvelykes 22 osztású | AA2PLL 10W879 KH3004-2246.375 "980422 fok30 "922286678106€984.52
REVCOR KH3004-30 nagy teherbírású propeller 30 hüvelykes 30 osztású | AA2PLM 10W880 KH3004-3046.375 "12,99630 fok30 "12,34911,65110,892€726.79
REVCOR KH3604-38 nagy teherbírású propeller 36 hüvelykes 38 osztású | AA2PLN 10W882 KH3604-3847.25 "18,41738 fok36 "17,56816,59015,464€1,461.23
REVCOR KH240638 Nagy teherbírású propeller 24 hüvelykes, 38-as pont | AA2PLQ 10W884 KH24063866.25 "11,16538 fok24 "10,86910,55610,220€980.03
REVCOR KH3006-38 nagy teherbírású propeller 30 hüvelykes 38 osztású | AA2PLR 10W885 KH3006-3866.375 "16,70138 fok30 "16,16415,54714,831€947.48
REVCOR KH4806-38 nagy teherbírású propeller 48 hüvelykes 38 osztású | AA2PLU 10W887 KH4806-3869.5 "43,40038 fok48 "41,95740,29438,364€2,059.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR KH3606-38 nagy teherbírású propeller 36 hüvelykes 38 osztású
€1,426.11 /Mértékegység