MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81147 Bio MIL PRF 32073 hidraulikafolyadék, 15-ös fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZDJ 30WL04

RENEWABLE LUBRICANTS 81147 Bio MIL PRF 32073 hidraulika folyadék, 15-ös fokozat, gallononként szállított

Tétel: AF9ZDJ Típus: 81147Kereszthivatkozás: 30WL04

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika olaj
BázisTermészetes észter, bio-szintetikus
AlapolajFélszintetikus
színekSárga
Konténer mérete275 gal.
konténer típusCipel
gyulladáspont188 fok C
Négygolyós viselet0.3 és 0.4mm között
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésUSDA BioPreferred kijelölt
ISO viszkozitás fokozat15
Kenőanyag NSF besorolásNem értékelt
Max. Működési hőmérséklet370 fok F
Min. Működési hőmérséklet-76 fok F
Dermedéspontú-60 C fok
SAE fokozatNem Meghatározott
Méret275 gal.
Fajsúly0.88 a 0.90
Temp. Hatótávolság-76 foktól 370 fokig F
Viszkozitás @ 100 ° C3.8 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C14.8 cSt
Viszkozitási index172

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 997.9
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód3819000090

Termékváltozatok

TermékekModellBázisKonténer méreteMin. Működési hőmérsékletMéretTemp. HatótávolságÁr
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 80827 Bio Fleet hidraulikafolyadék, 32-es fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCP 30WK85 80827Természetes észter275 gal.-31 fok F275 gal.-31 foktól 449 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 80837 Bio Fleet hidraulikafolyadék, 46-os fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCQ 30WK86 80837Természetes észter275 gal.-27 fok F275 gal.-27 foktól 464 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 80847 Bio Fleet hidraulikafolyadék, 68-as fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCR 30WK87 80847Természetes észter275 gal.-22 fok F275 gal.-22 foktól 478 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81007 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 32-es fokozat, 330 gallon, gallononként | AF9ZCT 30WK88 81007Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-40 fok F275 gal.-40 foktól 456 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81017 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 46-os fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCU 30WK89 81017Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-40 fok F275 gal.-40 foktól 469 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81027 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 68-as fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCV 30WK90 81027Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-38 fok F275 gal.-38 foktól 525 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81037 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 100-as fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCW 30WK91 81037Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-29 fok F275 gal.-29 foktól 536 fokig F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81147 Bio MIL PRF 32073 hidraulika folyadék, 15-ös fokozat, gallononként szállított