MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81037 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 100-as fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCW 30WK91

RENEWABLE LUBRICANTS 81037 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 100-as fokozat, tote per gallon

Tétel: AF9ZCW Típus: 81037Kereszthivatkozás: 30WK91

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika olaj
BázisTermészetes észter, bio-szintetikus
AlapolajFélszintetikus
színekSárga
Konténer mérete275 gal.
konténer típusCipel
gyulladáspont255 fok C
Négygolyós viselet0.3 és 0.4mm között
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésUSDA BioPreferred kijelölt
ISO viszkozitás fokozat100
Kenőanyag NSF besorolásNem értékelt
Max. Működési hőmérséklet536 fok F
Min. Működési hőmérséklet-29 fok F
Dermedéspontú-34 C fok
SAE fokozatNem Meghatározott
Méret275 gal.
Fajsúly0.88
Temp. Hatótávolság-29 foktól 536 fokig F
Viszkozitás @ 100 ° C16.8 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C92 cSt
Viszkozitási index199

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 997.9
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód3819000090

Termékváltozatok

TermékekModellBázisKonténer méreteMin. Működési hőmérsékletMéretTemp. HatótávolságÁr
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 80827 Bio Fleet hidraulikafolyadék, 32-es fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCP 30WK85 80827Természetes észter275 gal.-31 fok F275 gal.-31 foktól 449 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 80837 Bio Fleet hidraulikafolyadék, 46-os fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCQ 30WK86 80837Természetes észter275 gal.-27 fok F275 gal.-27 foktól 464 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 80847 Bio Fleet hidraulikafolyadék, 68-as fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCR 30WK87 80847Természetes észter275 gal.-22 fok F275 gal.-22 foktól 478 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81007 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 32-es fokozat, 330 gallon, gallononként | AF9ZCT 30WK88 81007Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-40 fok F275 gal.-40 foktól 456 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81017 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 46-os fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCU 30WK89 81017Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-40 fok F275 gal.-40 foktól 469 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81027 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 68-as fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCV 30WK90 81027Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-38 fok F275 gal.-38 foktól 525 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81057 Bio Ultimax 1500 dielektromos hidraulikafolyadék, 32-es fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZDA 30WK95 81057Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-50 fok F275 gal.-50 foktól 462 fokig F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81037 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 100-as fokozat, tote per gallon