REMCO 6898SS ipari lapát 10-1/2 hüvelyk szélesség zöld | AD2UGC 3UE42

REMCO 6898SS ipari lapát, 10-1/2 hüvelyk széles, zöld

Raktáron
Tétel: AD2UGC Modell: 6898SSKereszthivatkozás: 3UE42

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€123.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari lapát
Penge hossza14 "
Penge anyagpolipropilén
Penge típusaNégyszögletes pont
A penge szélessége10.5 "
színekZöld
Design2 darabos
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaD-fogantyú
Fém detektálhatóNem
Teljes hossz33 "
típusSzikramentes, vegyszer-/korrózióálló
Munkahőmérséklet.-22-176 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3924905650
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaA penge szélességeszínekDesignFogantyú típusaTeljes hosszÁr
REMCO 6981RG műanyag lapát 11 x 14 x 38 szürke | AD2UFW 3UE36 6981RG14 "11 "Szürke1 darabbólD-fogantyú38 "€89.55
REMCO 6982RG ipari lapát, 14 hüvelyk széles, szürke | AD2UFX 3UE37 6982RG17 "14 "Szürke1 darabbólD-fogantyú42 "€94.00
REMCO 6892SS ipari lapát, 39 hüvelyk hosszú zöld | AD2UFY 3UE38 6892SS14 "10.5 "Zöld2 darabosD-fogantyú39 "€134.02
REMCO 6896SS ipari lapát 10-1/2 hüvelyk szélesség zöld | AD2UGA 3UE40 6896SS14 "10.5 "Zöld2 darabosD-fogantyú44 "€121.36
REMCO 6897SS ipari lapát, 14 hüvelyk szélesség, zöld | AD2UGB 3UE41 6897SS18 "14 "Zöld2 darabosD-fogantyú35 "€159.27
REMCO 6900SS ipari lapát, 14 hüvelyk szélesség, zöld | AD2UGD 3UE43 6900SS18 "14 "Zöld2 darabosD-fogantyú44 "€176.77
REMCO 6985SS ipari lapát, 14 hüvelyk széles, zöld | AD2UGE 3UE44 6985SS18 "14 "Zöld2 darabosD-fogantyú46 "€145.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 6898SS ipari lapát, 10-1/2 hüvelyk széles, zöld
€123.95 /Mértékegység