Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 38908 kézi súrolókefe lila merev polipropilén 3 x 8 | AC7WYT 38Y661

REMCO 38908 Kézi súrolókefe, lila, merev polipropilén 3 x 8

Raktáron
Tétel: AC7WYT Típus: 38908Kereszthivatkozás: 38Y661
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
€37.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi súroló kefe
SavállóIgen
Sörte színűLila
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza8"
Ecset szélessége3"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtLila
Fogantyúhossz7.5 "
Fogantyúpolipropilén
Teljes hossz8"
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtTételÁr
REMCO 38902 kézi súrolókefe zöld merev polipropilén 3 x 8 hüvelykes | AC7WYL 38Y655 38902ZöldZöldKézi súroló kefe€37.78
REMCO 38903 kézi súrolókefe, kék merev polipropilén 3 x 8 hüvelykes | AC7WYM 38Y656 38903KékKékKézi súroló kefe€37.78
REMCO 38904 kézi súrolókefe piros merev polipropilén 3 x 8 hüvelykes | AC7WYN 38Y657 38904PirosPirosKézi súroló kefe€37.78
REMCO 38905 kézi súrolókefe, fehér merev polipropilén 3 x 8 hüvelykes | AC7WYP 38Y658 38905fehérfehérKézi súroló kefe€37.78
REMCO 38906 kézi súrolókefe, sárga, merev polipropilén 3 x 8 hüvelykes | AC7WYQ 38Y659 38906SárgaSárgaKézi súroló kefe€37.78
REMCO 38907 kézi súrolókefe narancssárga merev polipropilén 3 x 8 | AC7WYR 38Y660 38907narancsnarancsKézi súroló kefe€37.78
REMCO 38909 kézi súrolókefe fekete merev polipropilén 3 x 8 hüvelykes | AC7WYU 38Y662 38909FeketeFeketeKézi súroló kefe€37.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 38908 Kézi súrolókefe, lila, merev polipropilén 3 x 8
€37.78 /Mértékegység