Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 31997 Padlóseprű fej polipropilén 2 x 24 Narancs | AC7WRW 38Y472

REMCO 31997 Padlóseprű fej, polipropilén 2 x 24 narancs

Raktáron
Tétel: AC7WRW Típus: 31997Kereszthivatkozás: 38Y472
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
€108.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeprű
SavállóIgen
Sörte színűnarancs
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza24 "
Ecset szélessége2"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaPoliészter
Kezelje a színtnarancs
Teljes hossz24 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)58.67
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9603908020
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKefe hosszaEcset szélességeKezelje a színtTételTeljes hosszÁr
REMCO 31999 Push Broom 24 hüvelykes fekete | AA8JZN 18G881 31999Fekete24 25 / 64 "2 51 / 64 "FeketeNyomja seprűt24€108.33
REMCO 31998 Push Broom 24 hüvelykes lila | AA8JZP 18G882 31998Lila24 25 / 64 "2 51 / 64 "LilaNyomja seprűt24 "€108.33
REMCO 31992 Padlóseprű fej polipropilén 2 x 24 zöld | AC7WRQ 38Y467 31992Zöld24 "2"ZöldSeprű24 "€108.33
REMCO 31993 Padlóseprű fej polipropilén 2 x 24 Kék | AC7WRR 38Y468 31993Kék24 "2"KékSeprű24 "€108.33
REMCO 31994 padlóseprű fej polipropilén 2 x 24 piros | AC7WRT 38Y469 31994Piros24 "2"PirosSeprű24 "€108.33
REMCO 31995 padlóseprű fej polipropilén 2 x 24 fehér | AC7WRU 38Y470 31995fehér24 "2"fehérSeprű24 "€108.33
REMCO 31996 padlóseprű fej polipropilén 2 x 24 sárga | AC7WRV 38Y471 31996Sárga24 "2"SárgaSeprű24 "€108.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 31997 Padlóseprű fej, polipropilén 2 x 24 narancs
€108.33 /Mértékegység