Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 31044 padlóseprű fej, 9-1/2 hüvelyk hosszú piros | AF6CZA 9X290

REMCO 31044 Padlóseprű fej, 9-1/2 hüvelyk hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AF6CZA Típus: 31044Kereszthivatkozás: 9X290
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
€52.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeprű
SavállóIgen
Sörte színűPiros
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza9.5 "
Ecset szélessége1.5 "
Színkódoló rendszerIgen
Fogantyú típusaEurópai menetes fogantyú szükséges (nem tartozék)
Teljes hossz9.5 "
Sweep Face1-1/2 x 9-1/2"
Vágás hossza3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9603908020
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűFogantyú típusaÁr
REMCO 31043 padlóseprű fej, 9-1/2 hüvelyk hosszú kék | AF3XDH 8DZ12 31043KékEurópai menetes fogantyú szükséges (nem tartozék)€52.82
REMCO 31042 padlóseprű fej, 9-1/2 hüvelyk hosszú zöld | AF4KWX 8ZGG2 31042ZöldEurópai menetes fogantyú szükséges (nem tartozék)€52.82
REMCO 31046 padlóseprű fej, 9-1/2 hüvelyk hosszú sárga | AF4NBK 9CT15 31046SárgaEurópai menetes fogantyú szükséges (nem tartozék)€52.82
REMCO 31045 padlóseprű fej, 9-1/2 hüvelyk hosszúság fehér | AF4NBT 9CTL1 31045fehérEurópai menetes fogantyú szükséges€52.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 31044 Padlóseprű fej, 9-1/2 hüvelyk hosszú, piros
€52.82 /Mértékegység