REMCO 29155/6053 Szikramentes polipropilén kefe | AD3GTX 3ZDW9

REMCO 29155/6053 Szikramentes polipropilén kefe

Raktáron
Tétel: AD3GTX Modell: 29155/6053Kereszthivatkozás: 3ZDW9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€126.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem szikrázó kefe
SavállóIgen
Blokk anyagpolipropilén
Blokk mérete13 "
Sörte színűfehér
Sörték anyagapolietilén
Seprű alkalmazásBármilyen felület
Seprű csatlakozás típusaEurópai szál
Seprű fokozatNehéz szolgálat
Seprű nyél átmérője1 5 / 16 "
Seprű fogantyú hossza53 "
Seprű fogantyú anyagaÜveggyapot
Seprűfogantyú anyagapolipropilén
Színkódoló rendszerIgen
Kezelje a színtfehér
Fogantyúhossz53 "
FogantyúÜveggyapot
Fogantyú típusaEgyenes
Vágás hossza3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8585
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellBlokk méreteVágás hosszaÁr
REMCO 29205/6053 Szikramentes polipropilén kefe | AD3GUA 3ZDX6 29205/605316 "4 25 / 64 "€140.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 29155/6053 Szikramentes polipropilén kefe
€126.07 /Mértékegység