REMCO 29205/6053 Szikramentes polipropilén kefe | AD3GUA 3ZDX6

REMCO 29205/6053 Szikramentes polipropilén kefe

Raktáron
Tétel: AD3GUA Modell: 29205/6053Kereszthivatkozás: 3ZDX6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€140.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem szikrázó kefe
SavállóIgen
Blokk anyagpolipropilén
Blokk mérete16 "
Sörte színűfehér
Sörték anyagapolietilén
Seprű alkalmazásBármilyen felület
Seprű csatlakozás típusaEurópai szál
Seprű fokozatNehéz szolgálat
Seprű nyél átmérője1 5 / 16 "
Seprű fogantyú hossza53 "
Seprű fogantyú anyagaÜveggyapot
Seprűfogantyú anyagapolipropilén
Színkódoló rendszerIgen
Kezelje a színtfehér
Fogantyúhossz53 "
FogantyúÜveggyapot
Fogantyú típusaEgyenes
Vágás hossza4 25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1105
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)137.8
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellBlokk méreteVágás hosszaÁr
REMCO 29155/6053 Szikramentes polipropilén kefe | AD3GTX 3ZDW9 29155/605313 "3.5 "€126.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 29205/6053 Szikramentes polipropilén kefe
€140.97 /Mértékegység