Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU POFHB-36/36 rugótartó 1.41 hüvelykes poliamid 6 fekete | AF9QAZ 30PR38

REIKU POFHB-36/36 rugótartó 1.41 hüvelykes poliamid 6 fekete

Raktáron
Tétel: AF9QAZ Modell: POFHB-36/36Kereszthivatkozás: 30PR38
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
€68.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugótartó
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 36mm hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid 6
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret1.41 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás típusa / méreteAnyagCsőméretPkg. Menny.Ár
REIKU PAFHB-70 rugótartó 2.75 hüvelykes poliamid fekete | AF9PYZ 30PP76 PAFHB-70REIKU 70 m hullámos csövekPoliamid2.75 "10€115.77
REIKU PAGLB-36 rugótartó 1.41 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZA 30PP77 PAGLB-36REIKU 36mm hullámos csövekPoliamid1.41 "1€33.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU POFHB-36/36 rugótartó 1.41 hüvelykes poliamid 6 fekete
€68.10 /csomag