Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PAGLB-36 rugótartó 1.41 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZA 30PP77

REIKU PAGLB-36 rugótartó 1.41 hüvelykes poliamid fekete

Raktáron
Tétel: AF9PZA Modell: PAGLB-36Kereszthivatkozás: 30PP77
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
€33.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugótartó
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 36mm hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret1.41 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.91
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)
    • Különleges jellemzők: Belső gerincek nélkül, trombita funkció

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás típusa / méreteAnyagCsőméretPkg. Menny.Ár
REIKU PAFHB-70 rugótartó 2.75 hüvelykes poliamid fekete | AF9PYZ 30PP76 PAFHB-70REIKU 70 m hullámos csövekPoliamid2.75 "10€115.77
REIKU POFHB-36/36 rugótartó 1.41 hüvelykes poliamid 6 fekete | AF9QAZ 30PR38 POFHB-36/36REIKU 36mm hullámos csövekPoliamid 61.41 "10€68.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PAGLB-36 rugótartó 1.41 hüvelykes poliamid fekete
€33.09 /Mértékegység