Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PASSB-52K markolóbilincs 2.04 hüvelykes poliamid 6 fekete | AF9QAT 30PR32

REIKU PASSB-52K markolóbilincs 2.04 hüvelykes poliamid 6 fekete

Raktáron
Tétel: AF9QAT Modell: PASSB-52KKereszthivatkozás: 30PR32
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
€147.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegfogó bilincs
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 52mm hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid 6
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret2.04 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0747
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)2.5
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)
    • Különleges jellemzők: Egy hullámos vezeték / műanyag záródás rögzítésére szolgál

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás típusa / méreteCsőméretPkg. Menny.Ár
REIKU PASSB-29K markolóbilincs 1.14 hüvelykes poliamid 6 fekete | AF9QAP 30PR29 PASSB-29KREIKU 29mm hullámos csövek1.14 "25€99.56
REIKU PASSB-36K markolóbilincs 1.41 hüvelykes poliamid 6 fekete | AF9QAQ 30PR30 PASSB-36KREIKU 36mm hullámos csövek1.41 "10€107.38
REIKU PASSB-36S markolóbilincs 1.41 hüvelykes poliamid 6 fekete | AF9QAR 30PR31 PASSB-36SREIKU 36mm hullámos csövek1.41 "10€114.60
REIKU PASSB-52M markolóbilincs 2.04 hüvelykes poliamid 6 fekete | AF9QAU 30PR33 PASSB-52MREIKU 52mm hullámos csövek2.04 "10€233.32
REIKU PASSB-70K markolóbilincs 2.75 hüvelykes poliamid 6 fekete | AF9QAV 30PR34 PASSB-70KREIKU 70 m hullámos csövek2.75 "10€187.31
REIKU PASSB-70M markolóbilincs 2.75 hüvelykes poliamid 6 fekete | AF9QAW 30PR35 PASSB-70MREIKU 70 m hullámos csövek2.75 "10€288.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PASSB-52K markolóbilincs 2.04 hüvelykes poliamid 6 fekete
€147.83 /csomag