REIKU PARAB-52G vezeték 98 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAH 30PR23

REIKU PARAB-52G vezeték 98 láb kereskedelmi méret 39-31/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9QAH Modell: PARAB-52GKereszthivatkozás: 30PR23

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,706.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték
AlapanyagNemfémes
Belül Dia.2.031 "
AnyagPoliamid 12
Névleges hossz98 ft.
Névleges külső Dia.2-15 / 32 "
Kereskedelmi méret39-31 / 32 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.18
Hajó magassága (cm)30.02
Hajó hossza (cm)107.01
Hajószélesség (cm)107.01
HS-kód3917290090

Termék részletek:

A Reiku PARAB-52G cső egy rugalmas cső, amelyet arra terveztek, hogy megvédje a vezetékeket és kábeleket a kopástól, nedvességtől és mechanikai sérülésektől. Építőipari, olaj- és gázipari, valamint autóipari alkalmazásokban használják.

Jellemzők:

  • A Reiku PARAB-52G (30PR23) folyamatos rugalmas kialakítású, így ellenáll a gyakori hajlítási ciklusoknak és a nagy sebességnek, kopás nélkül.
  • Ez a hullámos szövőszék önkioltó tulajdonsággal rendelkezik a tűzveszély megelőzésére.
  • Vegyszerálló tulajdonsággal rendelkezik, véd a korrozív anyagokkal szemben.
  • Ez a cső poliamid 12 konstrukcióval rendelkezik, amely védelmet nyújt a kopás és a mechanikai sérülések ellen.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az ajánlott csőtöltési kapacitás ennek a vezetéknek a hosszú távú használatához?

A. Reiku 75 százalékos töltési kapacitást javasol a csővezeték számára a súrlódás elkerülése érdekében.

K. Milyen hőmérsékleti tartományt tud elviselni a Reiku PARAB-52G hullámos csőszerelvény?

V. Elviseli a -40 és 185 °F közötti hőmérsékletet.

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.FalvastagságPkg. Menny.Ár
REIKU PARAB-17F vezeték 164 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "50€1,962.24
REIKU PARAB-23F vezeték 164 láb Kereskedelmi méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G vezeték 164 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G-10 vezeték 32 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "1€392.34
REIKU PARAB-29G vezeték 164 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "50€3,979.47
REIKU PARAB-29G-10 vezeték 32 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "1€496.21
REIKU PARAB-36G vezeték 98 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "30€3,383.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PARAB-52G vezeték 98 láb kereskedelmi méret 39-31/32 hüvelyk
€6,706.50 /csomag