REIKU PARAB-36G vezeték 98 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAE 30PR20

REIKU PARAB-36G vezeték 98 láb kereskedelmi méret 39-31/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9QAE Modell: PARAB-36GKereszthivatkozás: 30PR20

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,383.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték
AlapanyagNemfémes
Belül Dia.1-13 / 32 "
AnyagPoliamid 12
Névleges hossz98 ft.
Névleges külső Dia.1-41 / 64 "
Kereskedelmi méret39-31 / 32 "
típusRugalmas
Falvastagság5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.12
Hajó magassága (cm)30.02
Hajó hossza (cm)75.01
Hajószélesség (cm)75.01
HS-kód3917290090

Termék részletek:

A Reiku PARAB-36G védőcső védi az elektromos vezetékeket és kábeleket a nedvességtől, a portól és a mechanikai sérülésektől. Ez a vezeték biztosítja az elektromos jelek és teljesítmény biztonságos és megbízható továbbítását. Ideális olaj- és gázipari, építőipari és gyártó létesítményekhez.

Jellemzők:

  • Folyamatos rugalmas kialakítása a kopásállóság és a könnyű telepítés érdekében.
  • Ez a Reiku PARAB-36G (30PR20) hullámos csőszerelvény önkioltó tulajdonsággal rendelkezik, amely fokozott biztonságot nyújt tűzesetek esetén.
  • Poliamid 12 konstrukcióval rendelkezik a kopásállóság érdekében.
  • Ez a csatorna -40 és 185 fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen hőmérsékleti tartományt tud ellenállni ez a vezeték?

V. Ez a vezeték -40 és 185 °F közötti hőmérsékletet képes ellenállni.

K. A Reiku PARAB-36G vezeték lehetővé teszi a testreszabott vágást?

V. Igen, ez a vezeték könnyen meghatározott hosszúságúra vágható szabványos vágószerszámokkal. Rugalmassága lehetővé teszi a testre szabott telepítéseket, hogy alkalmazkodjanak a különböző vezetékelrendezésekhez és konfigurációkhoz ipari és autóipari környezetben.

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.FalvastagságPkg. Menny.Ár
REIKU PARAB-17F vezeték 164 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "50€1,962.24
REIKU PARAB-23F vezeték 164 láb Kereskedelmi méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G vezeték 164 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G-10 vezeték 32 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "1€392.34
REIKU PARAB-29G vezeték 164 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "50€3,979.47
REIKU PARAB-29G-10 vezeték 32 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "1€496.21
REIKU PARAB-36G-10 vezeték 32 láb kereskedési méret 39-31 / 32 hüvelyk | AF9QAF 30PR21 PARAB-36G-101-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "1€703.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PARAB-36G vezeték 98 láb kereskedelmi méret 39-31/32 hüvelyk
€3,383.50 /csomag