Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PAKGB-52 gömbcsukló 2.04 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZG 30PP83

REIKU PAKGB-52 gömbcsukló 2.04 hüvelykes poliamid fekete

Raktáron
Cikkszám: AF9PZG Modell: PAKGB-52Kereszthivatkozás: 30PP83
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
€63.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsukló
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 52mm hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret2.04 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás típusa / méreteCsőméretPkg. Menny.Ár
REIKU PADPB-52 Rotary Protector 2.04 hüvelykes poliamid fekete | AF9PYW 30PP73 PADPB-52REIKU 52mm hullámos csövek2.04 "10€88.33
REIKU PADPB-70 Rotary Protector 2.75 hüvelykes poliamid fekete | AF9PYX 30PP74 PADPB-70REIKU 70 m hullámos csövek2.75 "10€110.73
REIKU PAKGB-36 gömbcsukló 1.41 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZF 30PP82 PAKGB-36REIKU 36mm hullámos csövek1.41 "10€60.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PAKGB-52 gömbcsukló 2.04 hüvelykes poliamid fekete
€63.98 /csomag