Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PAKGB-36 gömbcsukló 1.41 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZF 30PP82

REIKU PAKGB-36 gömbcsukló 1.41 hüvelykes poliamid fekete

Raktáron
Tétel: AF9PZF Modell: PAKGB-36Kereszthivatkozás: 30PP82
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
€60.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsukló
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 36mm hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret1.41 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás típusa / méreteCsőméretPkg. Menny.Ár
REIKU PADPB-52 Rotary Protector 2.04 hüvelykes poliamid fekete | AF9PYW 30PP73 PADPB-52REIKU 52mm hullámos csövek2.04 "10€88.33
REIKU PADPB-70 Rotary Protector 2.75 hüvelykes poliamid fekete | AF9PYX 30PP74 PADPB-70REIKU 70 m hullámos csövek2.75 "10€110.73
REIKU PAKGB-52 gömbcsukló 2.04 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZG 30PP83 PAKGB-52REIKU 52mm hullámos csövek2.04 "10€63.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PAKGB-36 gömbcsukló 1.41 hüvelykes poliamid fekete
€60.14 /csomag