€798.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Digitális refraktométer
Pontosság
5.0 ° F
Automatikus hőmérséklet-kompenzáció
Igen
Funkció
Dot3 és Dot4 fékfolyadék
Magasság
1.06
Hossz
3.9
Választék
250 ° C - 500 ° F DOT3, 250 ° - 570 ° F DOT3 HT, 257 ° - 527 ° F DOT4, 302 ° - 527 ° F DOT4 Plus
Az etilén-glikol fagyáspontja, a propilén-glikol fagyáspontja, az akkumulátor elektrolitja, a szélvédőmosó folyadék fagyáspontja
0 ° C és -57 ° C között etilén-glikol, 0 ° C és -51 ° C között propilén-glikol, 1.000-1.463 SG akkumulátor-elektrolit, 0 ° C és -54 ° C közötti szélvédőmosó folyadék