Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REICHERT 13940014 digitális refraktométer pontossága 0.5 fok | AA7MAP 16D201

REICHERT 13940014 Digitális refraktométer pontossága 0.5 fok

Raktáron
Tétel: AA7MAP Típus: 13940014Kereszthivatkozás: 16D201
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
€852.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális refraktométer
Pontosság0.5 ° F glikol, 0.003 SG akkumulátor-elektrolit, 2 ° F Winshield folyadék
Automatikus hőmérséklet-kompenzációY
FunkcióAz etilén-glikol fagyáspontja, a propilén-glikol fagyáspontja, az akkumulátor elektrolitja, a szélvédőmosó folyadék fagyáspontja
Magasság1.06
Hossz3.9
Választék32 és -70 °F közötti etilénglikol, 32 és -60 °F közötti propilénglikol, 1.000–1.463 akkumulátorelektrolit SG, 32 és -65 °F közötti szélvédőfolyadék
Felbontás0.5 ° F glikol, 0.003 SG akkumulátor elektrolit, 2 ° F szélvédőfolyadék
típusAutomatikus digitális
Szélesség2.13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9027504015
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságFunkcióVálasztékFelbontásÁr
REICHERT 13940013 digitális refraktométer pontossága 0.1 | AA7MAN 16D199 139400130.1Dízel kipufogó folyadék, Def / Adblue / Arla / Aus néven ismert 320.0-50.0 dízel kipufogógáz (karbamid)0.1€794.86
REICHERT 13940015 digitális refraktométer pontossága 0.3 fok | AA7MAQ 16D202 139400150.3°C glikol, 0.003 SG akkumulátor elektrolit, 1°C szélvédőfolyadékAz etilén-glikol fagyáspontja, a propilén-glikol fagyáspontja, az akkumulátor elektrolitja, a szélvédőmosó folyadék fagyáspontja0 ° C és -57 ° C között etilén-glikol, 0 ° C és -51 ° C között propilén-glikol, 1.000-1.463 SG akkumulátor-elektrolit, 0 ° C és -54 ° C közötti szélvédőmosó folyadék0.3°C glikol, 0.003 SG akkumulátor elektrolit, 1°C szélvédőfolyadék€887.37
REICHERT 13940016 digitális refraktométer pontossága 5 Fahrenheit-fok | AA7MAR 16D203 139400165.0 ° FDot3 és Dot4 fékfolyadék250 ° C - 500 ° F DOT3, 250 ° - 570 ° F DOT3 HT, 257 ° - 527 ° F DOT4, 302 ° - 527 ° F DOT4 Plus5.0 ° F€798.33
REICHERT 13940017 digitális refraktométer pontossága 5 Celsius fok | AA7MAT 16D204 139400175.0 ° CDot3 és Dot4 fékfolyadék121 - 260 ° C DOT3, 121 - 299 ° C DOT3 HT, 125 - 275 ° C DOT4, 150 - 275 ° C DOT 4 Plus5.0 ° C€794.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REICHERT 13940014 Digitális refraktométer pontossága 0.5 fok
€852.61 /Mértékegység