Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REGAL 008575AS kézi csap, 5/8-18 méret, H3 határ, 4 fuvola, alsó, fényes

Raktáron
Tétel: AH9CMC Típus: 008575ASKereszthivatkozás: 39TA75
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
€47.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezFényes
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz3 13 / 16 "
Shank Dia.0.48 "
Koppintson a Stílus elemreEgyenes furulya (kéz)
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menetméret5 / 8 "-18
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1542
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)9.84
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H3

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Menet hosszaMenetméretMenet típusaÁr
REGAL 008327AS kézi csap, 1/4-20 méret, H5 határ, 4 fuvola, alsó, fényes | AH9CMB 39TA74 008327AS42.5 "-0.255 "1"1 / 4-20UNC€11.18
REGAL 008002AS kézi csap, #0-80 UNF, H1 Limit, 2 fuvola, alsó, fényes | CM9GWH 008002AS2-H1--# 0 80-UNF€17.51
ajánlatkérés
REGAL 008004AS kézi csap, #0-80 UNF, H2 limit, 2 fuvola, alsó, fényes | CM9GWM 008004AS2-H2--# 0 80-UNF€17.51
ajánlatkérés
REGAL 008014AS kézi csap, #1-64 UNC, H1 Limit, 2 fuvola, alsó, fényes | CM9GWR 008014AS2-H1--# 1 64-UNC€16.42
ajánlatkérés
REGAL 008019AS kézi csap, #1-64 UNC, H2 limit, 2 fuvola, alsó, fényes | CM9GWW 008019AS2-H2--# 1 64-UNC€16.42
ajánlatkérés
REGAL 008023AS kézi csap, #1-72 UNF, H1 Limit, 2 fuvola, alsó, fényes | CM9GXA 008023AS2-H1--# 1 72-UNF€16.42
ajánlatkérés
REGAL 008025AS kézi csap, #1-72 UNF, H2 limit, 2 fuvola, alsó, fényes | CM9GXE 008025AS2-H2--# 1 72-UNF€16.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REGAL 008575AS kézi csap, 5/8-18 méret, H3 határ, 4 fuvola, alsó, fényes
€47.06 /Mértékegység