Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REESE 7042100 Állítható csatolózár 5/8 - 3 In | AB6HYM 21T101

REESE 7042100 Állítható csatolózár 5/8-3 hüvelykig

Raktáron
Tétel: AB6HYM Típus: 7042100Kereszthivatkozás: 21T101
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
€18.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatoló zár
befejezEzüstcsiszolt
Hole Dia.5/8 "- 3"
Zárás típusaEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztálybefejezHole Dia.Zárás típusaÁr
REESE 727831142 Univerzális csatlakozózár | AB4GGE 1XUC3 727831142---Egyetemes€71.92
REESE 7009300 vevőzár 5/8 - 1/2 hüvelyk átmérőjű | AF2YJR 6ZAR2 7009300IIIkróm5/8 "- 1/2"Egyetemes€30.94
REESE 55003 univerzális csatolózár, kulcsos egyforma | AF2YJT 6ZAR3 55003---Egyetemes€64.70
REESE 7006100 Csatolózár I. osztály II III IV Króm | AG9JPA 20PT83 7006100I., II., III., IVkróm1/2 "vagy 5/8"Kettős hajlított tű€51.63
REESE 7006442 vonórúdzár, I. osztályú króm | AG9JPB 20PT84 7006442I, IIkróm1 / 2 "Döntősáv€10.21
REESE 7006642 Pótkocsi-csatlakozó-zár sárgaréz | AG9JPC 20PT85 7006642-Sárgaréz-Egyetemes€18.61
REESE 7006942 Csatlakozózár króm | AG9JPD 20PT86 7006942-króm5 / 8 "Kutya csont€37.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 7042100 Állítható csatolózár 5/8-3 hüvelykig
€18.39 /Mértékegység