REESE 7031442 IV. osztályú vonórúd 2000/6000/10 000 lb | AG9HZC 20PM82

REESE 7031442 IV. osztályú vonórúd 2000/6000/10 000 lb

Raktáron
Tétel: AG9HZC Típus: 7031442Kereszthivatkozás: 20PM82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€164.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntősáv
Ball Dia.1-7/8", 2", 2-5/16"
Kapacitás GVW2000/6000/10,000 XNUMX font
OsztályIV
befejezKrómozott
Hossz8"
Szárméret2 "X 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)19.81
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyelv kapacitása: 200/600/1000 lb.

Termékváltozatok

TermékekModellOsztálybefejezHosszMéretTípus (osztály)Ár
REESE 211751142 Vonórúd 5000 Lb Kapacitás 9 1/2 hüvelyk hosszúság | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II., IIIFém pajzs9.5 "-III€50.66
REESE 211861142 Vonórúd 5000 Lb Kapacitás 10 hüvelyk hosszúság | AC2ZUA 2PJ82 211861142II., IIIFém pajzs10 "-III€69.45
REESE 211711142 Vonórúd 6000 Lb Kapacitás 9 hüvelyk hossz | AC4ANZ 2YB96 211711142II., IIIFém pajzs9"1"III€43.74
REESE 7060700 vonórúd 2 x 8 hüvelyk | AD6FHM 45C149 7060700-Fekete nikkel8"2 X 8 "Szén kovácsolt€75.81
REESE 7060800 vonórúd 2 x 9 hüvelyk | AD6FHN 45C150 7060800-Fekete nikkel9"2 X 9 "Szén kovácsolt€81.36
REESE 21790 Húzórúd III. Osztály 6000 lb 9-1 / 2 hüvelyk | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRozsdamentes acél9.5 "--€133.44
REESE 628042 II. Osztályú vonórúd 3500 lb 9 hüvelyk | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€46.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 7031442 IV. osztályú vonórúd 2000/6000/10 000 lb
€164.29 /Mértékegység