REES 09003-008 Legend Plate, Standard, Inch | AX3LGM

REES 09003-008 Jelmagyarázat lemez, szabványos, hüvelyk

Item: AX3LGM Modell: 09003-008
€16.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelmagyarázat
Használja aDupla dugattyús kapcsolók

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

Rees 09003-008 legend plate is ideal for mounting to a single / double plunger pushbutton or ring guard for use with double plunger switches.

Jellemzők:

  • Rees 09003-008 legend plate has an INCH legend on it.
  • It has a width of 2.5 inches & height of 0.66 inches as the plate size.

Kompatibilis tartozékok:

  • Double Plunger Switches: These switches can actuate the contacts of two different electrical circuits.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A megfelelő OSHA és ANSI B11.1 előírásoknak megfelelően telepítve

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Rees 09003-008 jelű tábla felszerelése előtt?

A.

  • Ezt a jelmagyarázatot csak olyan alkalmazásokban szabad használni, ahol a működési pont védőberendezéseit megfelelően telepítették és karbantartják a szükséges OSHA és ANSI B11.1 előírásoknak és szabványoknak megfelelően.
  • A hatékony működési pont biztosítékok nélküli műveletek a felhasználó súlyos sérüléséhez vezethetnek.

K. Miből készült ez a Rees 09003-008 jelű tábla?

V. Ez a felirattábla átlátszó eloxált alumínium szerkezettel rendelkezik, fekete színű betűkkel.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 09003-008 Jelmagyarázat lemez, szabványos, hüvelyk
€16.11 /Mértékegység