Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/4 X 8-1/2 hüvelykes méret, 10 Pk | AD6PDJ 46U146

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/4 x 8-1/2 hüvelykes méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PDJ Típus: 7448SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U146

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€154.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza8.5 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza6"
Menetméret3 / 4-10
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)7860
Végső nyírás (Lb.)12685
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)12685
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)12685
Végső feszültség (font)7860
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)7860
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9075

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7925
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/4 x 8-1/2 hüvelykes méret, 10 Pk
€154.24 /csomag