REES 09001-004 Jelmagyarázat, szabványos, vészleállító | AX3LEN

REES 09001-004 Jelmagyarázat, szabványos, vészleállító

Tétel: AX3LEN Modell: 09001-004
€16.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelmagyarázat
Használja aEgydugattyús kapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Rees 09001-004 felirattábla, amelyet nyomógombos zászlónak vagy lyukkal ellátott címkének is neveznek, az elektromos vezérlőpaneleken és az azokban lévő eszközök funkciójának címkézésére szolgál. Ez a felirattábla gravírozható annak meghatározására, hogy az egyes eszközök milyenek, mit csinálnak és/vagy hogyan kell őket működtetni. Ideális egy-/kétdugattyús nyomógombra vagy gyűrűvédőre szerelhető dupladugattyús kapcsolókkal való használatra.

Jellemzők:

  • A Rees 09001-004 felirattábla átlátszó eloxált alumíniumból készült, fekete felirattal a könnyű azonosítás érdekében.
  • EMERGENCY STOP felirat van rajta.
  • Ennek a téglalap alakú egységnek a hossza 2.5 hüvelyk és magassága 0.750 hüvelyk a lemez mérete szerint.

Kompatibilis tartozékok:

  • Egydugattyús nyomógombos kapcsolók: Ezek a kapcsolók két különböző elektromos áramkör érintkezőit működtethetik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A megfelelő OSHA és ANSI B11.1 előírásoknak megfelelően telepítve

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Rees 09001-004 jelű tábla felszerelése előtt?

A.

  • Ezt a jelmagyarázatot csak olyan alkalmazásokban szabad használni, ahol a működési pont védőberendezéseit megfelelően telepítették és karbantartják a szükséges OSHA és ANSI B11.1 előírásoknak és szabványoknak megfelelően.
  • A hatékony működési pont biztosítékok nélküli műveletek a felhasználó súlyos sérüléséhez vezethetnek.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 09001-004 Jelmagyarázat, szabványos, vészleállító
€16.11 /Mértékegység