Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REES 04960-512 Mushroom Plunger Push-button, Shielded, Chrome | AX3LDG

REES 04960-512 Gombadugattyú Nyomógomb, Árnyékolt, Króm

Raktáron
Tétel: AX3LDG Modell: 04960-512
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
€823.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGombafejű nyomógomb
Kapcsolat konfigurálása# 64 2 NO + 2 NC
kontakt típusSnap-Action
Fedő színeFekete
Működési erő3.8 font
Művelet típusaPillanatnyi
Szín váltásakróm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Származási országUS

Termék részletek:

Rees 04960-512 mushroom plunger push button is designed for use in various industrial / commercial applications, such as parking garages and car washes.

Jellemzők:

  • It is mounted on machines like punch presses, press brakes and spot-welding equipment to indicate RUN, START and STOP functions.
  • The back cover has die-cast zinc construction that offers long-term reliability in harsh environments.
  • This weatherproof, control circuit device features gold plates to eliminate high resistance tarnishing and offers a mechanical life of 1000000 operations.
  • This heavy-duty push button has a captive terminal that accepts two #14 AWG stranded wires for easy connection.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the function of a Santoprene rubber gasket?

A. A solid Santoprene rubber gasket provides an oil-tight seal when the push button is installed.

Q. What is the NEMA 4 (IP66) rating?

A. According to NEMA 4 rating, the enclosure is weathertight and provides a degree of protection against falling dirt, rain, snow, windblown dust, splashing water and hose-directed water.

Q. What is a control circuit?

A. It is a type of circuit that carries the electric signals directing the performance of the controller but does not carry the main power circuit.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFedő színeTételMűködési erőMűvelet típusaMérettípusÁr
REES 00222-002 Gombadugattyú, műanyag, piros-sárga | AX3KQN 00222-002-SárgaGombafejű nyomógomb4.3 fontPillanatnyi--€304.41
REES 00222-004 Gombadugattyú, Műanyag, Sárga-fekete | AX3KQP 00222-004-FeketeGombafejű nyomógomb4.3 fontPillanatnyi--€304.41
REES 01307-012 Gomba dugattyús kapcsoló, fém, króm | AX3KRY 01307-012-FeketeGombafejű nyomógomb9 fontPillanatnyi--€666.35
REES 01371-012 Gomba dugattyús kapcsoló, fém, króm, fekete burkolat | AX3KTB 01371-012-FeketeGombafejű nyomógomb5.2 fontPillanatnyi--€376.96
REES 01371-112 Nyomógomb, Gombadugattyú, Króm, Fekete | AX3KTC 01371-112-FeketeGombafejű nyomógomb5.2 fontPillanatnyi2.25 "-€376.96
REES 01371-212 Nyomógomb, Gombadugattyú, Króm, Pajzzsal, Fekete | AX3KTD 01371-212-FeketeGombafejű nyomógomb5.3 fontPillanatnyi--€398.31
REES 01371-312 Nyomógomb, Gombadugattyú, Króm, Pajzzsal, Cink | AX3KTE 01371-312-Természetes cinkGombafejű nyomógomb5.3 fontPillanatnyi--€398.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 04960-512 Gombadugattyú Nyomógomb, Árnyékolt, Króm
€823.47 /Mértékegység