Jellemzők
Folyamatos hüvelyes tengelykapcsolók (C, CMM, CSPCR, CCS és CSHP típusok):
- LovejoyA folyamatos hüvelyes tengelykapcsolók mindegyike acél fogaskerekes tengelykapcsoló, amely egyetlen hüvelyből és két agyból áll az egyszerű telepítés érdekében.
- These Lovejoy fogaskerekes tengelykapcsolók vannak ideal vízszintes és függőleges tájolást igénylő alkalmazásokhoz, full-flex, flex-rigid, marómotor, kioldás, csúszó agyak, nyírócsap, úszó tengely és spacers.
- Szabadalmaztatott és tesztelt Buna-N tömítéssel rendelkeznek, amely megerősített alátéteket tartalmaz, amelyek a belső élekhez vannak ragasztva a kenőanyag pozitív visszatartása és a belső szigetelés a külső szennyeződésektől.inaNTS.
Flanged hüvelyes tengelykapcsolók (F, FRR, FARR, FMM, FFS, FSPCR, FSL FSLX, FSHP, FSHPB, FVX, FLEF, FLA, FLAFR, FLAMM, FLHD, FLHDFR, FA, FAFR és FAMM típusok):
- Flanged hüvelyes tengelykapcsolók -tól Lovejoy az összes acél hüvely és agy a szabadalmaztatott Vari-vel kombinálvaCrown fogas kialakítás a tengelykapcsoló hosszú élettartama érdekében.
- Ők ideal vízszintes és függőleges tájolást igénylő alkalmazásokhoz.
- Theseflanged Lovejoy A fogaskerekes tengelykapcsolók irányított fogaskerék-illesztéssel rendelkeznek, hogy nagy sebességet és kevesebb vibrációt biztosítsanak.
Nylon hüvelyes fogaskerekes tengelykapcsolók (Nyflex, Mite és Dentex típusok):
- Lovejoy A nylon fogaskerekes tengelykapcsolók kompaktak és nem igényelnek kenést. -40 fokos hőmérsékleti tartományban működnekrees 150 fokigrees Fahrenheit, 5000 RPM-ig.
- These Lovejoy fogaskerekes tengelykapcsolók jellemzője precision öntött hüvelyek és agyak csavarok, csapok nélkül, flanges vagy kiemelkedések az egyensúly/biztonság megőrzéséhez.
- A Dentex és Nyflex tengelykapcsolókhoz a nylon hüvely akár 5 fokos eltolódást is lehetővé teszrees, míg az atka-csatlakozások akár 3 fokos eltérést is lehetővé tesznekrees.