Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT TB 01 rugós behúzható szerszámkiegyenlítő, kábelhossz 6 láb, orsó átmérője 4 hüvelyk | AY9WZE

REELCRAFT TB 01 rugós behúzható szerszámkiegyenlítő, kábelhossz 6 láb, orsóátmérő 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AY9WZE Modell: TB 01
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
€140.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámegyensúlyozó
Kábel hossza6 láb.
FokozatKözepes vám
Terhelési tartományok0.0 - 1.5 lbs
Max. Hőmérséklet150 ° F
Ratchet_LockNem
Súly1 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

,A szerszámkiegyenlítők szinte súlytalanná teszik a szerszámokat, csökkentve a kezelő fáradtságát. A Reelcraft szerszámkiegyensúlyozói emellett javítják a biztonságot és az ergonómiát, és segítenek megelőzni a szerszámok véletlen leejtését, csökkentve a szerszámok sérülését. A felsorolt ​​kábelhosszak „aktív” vagy „működő” kábelek. Biztonsági szerszámcsipesz és kábelütköző mellékelve., , ,Kiegyensúlyozza az összeszerelő szerszámok súlyát, így szinte súlytalanná teszi őket., ,Növeli a termelékenységet azáltal, hogy a szerszámokat a kezelő minimális mozgásával az azonnali használatra alkalmas helyzetben tartja., ,Csökkenti a szerszám sérülését azáltal, hogy megakadályozza a szerszámok véletlenszerű bekerülését leesett., ,Csökkenti a kezelő fáradtságát és javítja a biztonságot és az ergonómiát., ,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT TB 01 rugós behúzható szerszámkiegyenlítő, kábelhossz 6 láb, orsóátmérő 4 hüvelyk
€140.67 /Mértékegység