REELCRAFT S601031-6 ikerhegesztés, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 Psi, tömlőhossz 6 láb | BT7WYT

REELCRAFT S601031-6 ikerhegesztés, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 psi, tömlő hossza 6 láb

Raktáron
Tétel: BT7WYT Modell: S601031-6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€189.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő tömlő
Végszerelés 19 / 16-18 RH / LH (F)
Végszerelés 29 / 16-18 RH / LH (F)
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő hossza6 láb.
Tömlő anyagaGumi
Tömlő típusaIkerhegesztés
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás200 psi
Súly1.9 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75

Termék részletek:

,Reelcraft ikerhegesztő, T-minőségű tömlő Mapp-hoz, propán-, természetes- és üzemanyag-gázhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket.,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601031-6 ikerhegesztés, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 psi, tömlő hossza 6 láb
€189.04 /Mértékegység