REELCRAFT RT605-OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, tömlőhossz 50 láb | BT7JMK

REELCRAFT RT605-OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, tömlőhossz 50 láb

Tétel: BT7JMK Modell: RT605-OLP
€378.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő belül Dia.10mm
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.6 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1/4 "NPT (F)
Nyomás300 psi
Orsó Dia.419mm
Súly22 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft Series RT gazdaságos választás egy közepes teherbírású, könnyebb súlyú, rugóval visszahúzható tömlőorsóhoz olyan alkalmazásokhoz, amelyek kevésbé igényesek, ugyanakkor olyan terméket igényelnek, amely ellenáll az ipari és kereskedelmi használatra., , , Az orsó masszív anyagból készült. tervezett műanyag, ,Az egyedileg porszórt acélelemek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen, ,Az acél vezetőkar és a talp bordákkal és hornyokkal vannak ellátva, hogy biztosítsák a maximális szilárdságot és a lehető legkönnyebb súlyt élettartam, ,Az ipari minőségű hajtórugó teljesen konténerbe van csomagolva és tartósan tömített, ,A bemeneti tömlő az alapba van szerelve, hogy kiküszöbölje a forgó túlzott igénybevételének kockázatát, ,Hét pozícióba állítható a vezetőkar, ,Made in USA, , ,*Az orsót felső szélállásban szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílástömlőTömlő véget érReteszMax. NyomásMax. HőmérsékletFelszerelésKivezetésÁr
REELCRAFT RT803-OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Rezgésbiztos, önzáró300 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€435.73
REELCRAFT RT403-OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Rezgésbiztos, önzáró300 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€282.39
REELCRAFT RT835-OMP1 tömlődob, általános ipari 1000 psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTKarra rögzített retesz torziós rugóval1,000 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet és pad-€650.57
REELCRAFT RT435-OHP1 tömlődob, általános ipari 5000 psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTKarra rögzített retesz torziós rugóval5,000 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet és pad-€636.28
REELCRAFT RT635-OMP1 tömlődob, általános ipari 1000 psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTRezgésbiztos, önzáró1,000 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€599.43
REELCRAFT RT650-OMP1 tömlődob, általános ipari 1000 psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(M) NPTRezgésbiztos, önzáró1,000 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€773.99
REELCRAFT RT635-OHP1 tömlődob, általános ipari 4000 psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTRezgésbiztos, önzáró4,000 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€741.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT RT605-OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, tömlőhossz 50 láb
€378.38 /Mértékegység