REELCRAFT RT835-OMP1 tömlődob, általános ipari 1000 psi | AD8VXQ 4NA81

REELCRAFT RT835-OMP1 tömlődob, általános ipari 1000 psi

Raktáron
Tétel: AD8VXQ Modell: RT835-OMP1Kereszthivatkozás: 4NA81

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€650.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékÁltalános, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő anyagaSAE 100 R1 T
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
ReteszKarra rögzített retesz torziós rugóval
Max. Nyomás1,000 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet és pad
Teljes magasság17.625 "
Teljes hossz16.5 "
Teljes szélesség6.25 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.76
Hajó magassága (cm)51.05
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílástömlőTömlő véget érReteszMax. NyomásMax. HőmérsékletFelszerelésKivezetésÁr
REELCRAFT RT803-OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Rezgésbiztos, önzáró300 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€435.73
REELCRAFT RT403-OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Rezgésbiztos, önzáró300 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€282.39
REELCRAFT RT435-OHP1 tömlődob, általános ipari 5000 psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTKarra rögzített retesz torziós rugóval5,000 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet és pad-€636.28
REELCRAFT RT635-OMP1 tömlődob, általános ipari 1000 psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTRezgésbiztos, önzáró1,000 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€599.43
REELCRAFT RT650-OMP1 tömlődob, általános ipari 1000 psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(M) NPTRezgésbiztos, önzáró1,000 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€773.99
REELCRAFT RT635-OHP1 tömlődob, általános ipari 4000 psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTRezgésbiztos, önzáró4,000 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€741.51
REELCRAFT RT650-OHP1 Tömlőtekercs Általános ipari 4000 Psi | AE4HRD 5KPA3 RT650-OHP1--3/8 "(M) NPTRezgésbiztos, önzáró4,000 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€1,058.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT RT835-OMP1 tömlődob, általános ipari 1000 psi
€650.57 /Mértékegység