REELCRAFT HD76005 OMP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 3000 psi, tömlő hossza 75 láb

Tétel: BT7FYV Típus: HD76005 OMP
€1,374.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő kívül Dia.0.69 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Nyomás3000 psi
Súly60 font.

Termék részletek:

,The Reelcraft Series HD70000 hose reels incorporate a heavy-duty base design, all-steel construction and a baked-on powder coat finish to produce a rugged, corrosion-resistant product. A newly redesigned latching mechanism provides longer service life for the latch components. The one-piece guide roller design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability. The high-quality, die-cast aluminum hub, and two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation., , ,Compact design – Reels are 25% smaller than our heavy-duty Series 80000 reels., ,Guide rollers – The one-piece design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability., ,Guide arm adjusts to seven positions, ,Ease of operation – The high-quality, die-cast aluminum hub, and two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation., ,Made in the USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételtömlőTömlő véget érMax. HőmérsékletFelszerelésKivezetésNyomásTömítés típusaÁr
REELCRAFT PWD76005 OHP mosótömlő orsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 5000 Psi, tömlő hossza 75 láb | BT6PRB PWD76005 OHPTömlődob-------€1,188.75
ajánlatkérés
REELCRAFT PWD76075 OHP mosótömlő orsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlő hossza 75 láb | BT6PRD PWD76075 OHPTömlődob-------€1,539.49
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74000 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7FYJ HD74000 OHPTömlődobNem-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74075 OHP tömlőtekercs, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 75 láb | BT7FYL HD74075 OHPTömlődobIgen1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,397.84
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74050 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7FYM HD74050 OHPTömlődobIgen1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74005 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 100 láb | BT7FYN HD74005 OHPTömlődobNem-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
ajánlatkérés
REELCRAFT HD76000 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 70 láb | BT7FYP HD76000 OLPTömlődobNem-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 Psi-€787.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT HD76005 OMP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 3000 psi, tömlő hossza 75 láb
€1,374.84 /Mértékegység