WOODHEAD 1300660165 Aljzataljzat, 1-3/8-M35 hüvelyk, 1/2 hüvelykes NPT, 4 pólusú, 22.97 láb hosszú

Cikk: CG9ZXH Típus: 1300660165Kereszthivatkozás: CR4000A30M070
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői tartály
Csatolás típusaBelső szál
Kulcsnyílásegyetlen
Hossz7m
Szerelési menetméret1 / 2 "NPT
Pólusok száma4
IrányultságEgyenes
Hőmérséklet tartomány0-105 fok C
típus
Huzalméret (AWG)10

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • BradPower D.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzerelési menetméretPólusok számaHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1300660164 Aljzataljzat, 1-3/8 – M35 hüvelyk, 1/2 hüvelykes NPT, 4 pólusú, 19.68 láb hosszúság | CG9ZLH CR4000A30M060 13006601646m1 / 2 "NPT40-105 fok C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300660163 Aljzataljzat, 1-3/8 – M35 hüvelyk, 1/2 hüvelykes NPT, 4 pólusú, 16.40 láb hosszúság | CG9ZLK CR4000A30M050 13006601635m1 / 2 "NPT40-105 fok C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300660161 Aljzataljzat, 4 pólusú, 1/2 NPT, 10 méret, PVC, 2 m, Rozsdamentes acél | CG9ZLM CR4000A30M0208 1300660161-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300660155 Aljzataljzat, 4 pólusú, 1/2 NPT, 10 méretű, PVC, 1 m, Rozsdamentes acél | CG9ZLP CR4000A30M0108 1300660155-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300660151 Aljzataljzat, 4 pólusú, 1/2 NPT, 10 méretű, PVC, 3 m, Rozsdamentes acél | CG9ZLR CR4000A30M0038 1300660151-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300660210 Aljzataljzat, 3 pólusú, 3/4 NPT, 10 méret, PVC, 10 m | CG9ZLU CR3C00A30M100 1300660210-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300660117 Aljzataljzat, 3 pólusú, 1/2 NPT, 10 méret, PVC, 7 m | CG9ZLW CR3000A30M070 1300660117-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300660165 Aljzataljzat, 1-3/8-M35 hüvelyk, 1/2 hüvelykes NPT, 4 pólusú, 22.97 láb hosszú