REELCRAFT G9300 OMPBW járműre szerelhető tömlődob, nagy teljesítményű, 3/4 hüvelyk x 75 láb méret

Tétel: CJ6RZB Modell: G9300 OMPBW
€2,090.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó

Termék részletek:

,Reelcraft’s Series G9000 hose reels are designed to be compact and allow for longer lengths of larger diameter hose. The redesigned gooseneck can be removed from the reel for easier hose attachment. An external drive spring allows for convenient access to the spring components and improved servicing of the reel. The roller bearing inside of the pillow block produces a smoother spool rotation and easier operation., , ,Substantial base frame – The full width frame has the greatest amount of mounting area and overall strength of reels within its class., ,Easy access to drive spring – An external drive spring allows for convenient access to the spring components and improved servicing of the reel., ,Robust latching mechanism – Latch and ratchet are made of heavy duty cast aluminum with substantial surface area to limit the opportunity for premature wear., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 9000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT G9300 OMPBW járműre szerelhető tömlőorsó, Ultimate Duty, külső meghajtó rugó, 3/4 hüvelyk x 75 láb Méret | CJ6RZC G9300 OMPBW€1,898.40
ajánlatkérés
REELCRAFT G9400 OMPBW járműre szerelhető tömlőorsó, Ultimate Duty, 1 hüvelyk x 75 láb Méret | CJ6RZD G9400 OMPBW€1,727.92
ajánlatkérés
REELCRAFT G9400 OMPBW járműre szerelhető tömlőorsó, Ultimate Duty, külső meghajtó rugó, 1 hüvelyk x 75 láb Méret | CJ6RZE G9400 OMPBW€1,898.40
ajánlatkérés
REELCRAFT G9600 OLPBW járműre szerelhető tömlőorsó, Ultimate Duty, 1 1/2 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RZF G9600 OLPBW€2,033.95
ajánlatkérés
REELCRAFT G9600 OLPBW járműre szerelhető tömlődob, külső hajtórugó, 1 1/2 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RZG G9600 OLPBW€2,234.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT G9300 OMPBW járműre szerelhető tömlődob, nagy teljesítményű, 3/4 hüvelyk x 75 láb méret
€2,090.78 /Mértékegység