REELCRAFT FD84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8WFA 4NB22

REELCRAFT FD84050 OLP1 tömlőorsó 1 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 150f

Raktáron
Tétel: AD8WFA Modell: FD84050 OLP1Kereszthivatkozás: 4NB22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,033.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaSzintetikus gumi
Tömlő kimenet (be)1 "(M) NPT
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság25.375 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség14.25 "
Orsó bemenet1 "(F) NPT
Tömítés típusaViton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)75.44
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Tömlő hosszaOrsó bemenetÁr
REELCRAFT FD83075 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb hosszúság 250 Psi 150f | AD8WEZ 4NB21 FD83075 OLP13/4 "(M) NPT3 / 4 "75 láb.3/4 "(F) NPT€2,325.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT FD84050 OLP1 tömlőorsó 1 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 150f
€2,033.66 /Mértékegység