REELCRAFT FD83075 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb hosszúság 250 Psi 150f | AD8WEZ 4NB21

REELCRAFT FD83075 OLP1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 75 láb hosszúság 250 Psi 150f

Raktáron
Tétel: AD8WEZ Modell: FD83075 OLP1Kereszthivatkozás: 4NB21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,325.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő anyagaSzintetikus gumi
Tömlő kimenet (be)3/4 "(M) NPT
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság25.375 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség14.25 "
Orsó bemenet3/4 "(F) NPT
Tömítés típusaViton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód4009120050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Tömlő hosszaOrsó bemenetÁr
REELCRAFT FD84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8WFA 4NB22 FD84050 OLP11 "(M) NPT1"50 láb.1 "(F) NPT€2,033.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT FD83075 OLP1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 75 láb hosszúság 250 Psi 150f
€2,325.81 /Mértékegység