REELCRAFT DP5800 OLP Dual Pedestal Hose Reel, Inner Diameter 1/2 Inch, 500 Psi, Hose Length 35 Feet | BT6DGB

REELCRAFT DP5800 OLP kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 500 Psi, tömlő hossza 35 láb

Tétel: BT6DGB Modell: DP5800 OLP
€952.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő kívül Dia.0.75 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly38 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft sorozatú DP5000 kompakt, dupla talapzatú tömlőorsó innovatív, nem hegesztett, egymásba illeszkedő talppal rendelkezik. A katonai szabványoknak megfelelő független tesztelés bebizonyította, hogy az orsó ellenáll az erős vibrációnak, így különösen erősek és ideálisak teherautóra szerelt alkalmazásokhoz. A teljesen acél konstrukció és a ráégett porszórt bevonat masszív korrózióálló terméket eredményez, amely a legkülönfélébb nagy igénybevételű alkalmazásokhoz alkalmas., , ,Erősített acél – Az acél vezetőkar és a kettős talapzattalp bordákkal van bélyegezve és hornyok a maximális szilárdság és a lehető legkisebb súly biztosítása érdekében. A reteszelő alap kiküszöbölte a hegesztések szükségességét, növelve a szilárdságot, miközben kevesebb alkatrészt használnak fel., ,Kitűnő reteszrugó kialakítás – A torziós típusú reteszrugó élettartama messze meghaladja a hagyományos tekercsrugókét., ,Hosszú élettartamú hajtórugó – A tengelykapcsoló tengelye kiküszöböli a hátramenetet rugós tekercselés, és a torziós reteszrugó gyakorlatilag törhetetlen. Kiváló minőségű rugóacélt használnak és kondicionálnak, hogy ne legyenek tökéletlenségek, ami maximális élettartamot biztosít., ,Kettős öntapadós tömítés tömíti a rugóházat., ,A reteszelő kilincs a vezetőkarra van felszerelve, hogy megakadályozza a reteszelést teljes kinyújtáskor. , ,Az USA-ban készült, ,

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomástömlőTömlő véget érMax. HőmérsékletKivezetésTeljes szélességNyomásSúlyÁr
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-8"--€638.44
REELCRAFT DP5450 OLP1 tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-9"--€874.02
REELCRAFT DP5635 OLP1 tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-8"--€861.81
REELCRAFT DP5835 OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 fok F-9"--€994.50
REELCRAFT DP5835 OMP1 tömlőtekercs General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 fok F-9"--€1,146.06
REELCRAFT DP5635 OHP1 tömlődob, általános ipari 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 fok F-9"--€1,239.61
REELCRAFT DP5635 OHP Kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlőhossz 35 láb | AN4LZX DP5635 OHP-Igen3/8 "NPT (M)210 ° F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 font.€1,469.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT DP5800 OLP kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 500 Psi, tömlő hossza 35 láb
€952.97 /Mértékegység