REELCRAFT D9305 OLPBW tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 500 láb

Tétel: BT7FHV Modell: D9305 OLPBW
€1,933.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Vezetőhenger pozíciójaAlsó szél
tömlőNem
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.1.075 "
Beömlőnyílás3/4 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés3/4 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly115 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft D9000 sorozatú tömlőorsói nyújtják a legnagyobb stabilitást. Ideális állandó szerviz- vagy üzemi munkaterületekhez. A tartós ráégetett porszórt bevonat masszív korrózióálló terméket eredményez, amely sokféle nagy igénybevételre alkalmas. Forduljon a Reelcrafthoz a felső szél- és oldalsó széltömlő-vezető átalakító készleteiért. * Tartalmazza a nem zsírozható perselyeket/csapágyakat; nem mobil alkalmazásokhoz való., , ,Jelentős alapkeret – A teljes szélességű keret rendelkezik a legnagyobb szerelési területtel és az orsók teljes szilárdságával kategóriájában., ,Teljes áramlású, feszültségmentes forgókialakítás – A teljes áramlású forgó egyesíti a a legjobb minőségű tömítés kialakítása és csapágyfelületekkel ellátott anyagok a maximális élettartam érdekében., ,Erős reteszelő mechanizmus – A retesz és a racsnis nagy teherbírású öntött alumíniumból készült, jelentős felülettel az idő előtti kopás lehetőségének korlátozása érdekében., ,Az orsók szállítása alsó szélállásban jobb oldali bemenettel., ,Made in USA, , ,MEGJEGYZÉS:, A Reelcraft Series 9000 orsók csak LTL-t szállítanak. Ennél a modellnél kis csomagküldés nem elérhető.,

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszMax. NyomásÁr
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150 láb.ZsírtalanNehéz kettős talapzat, ipari-Acél-Standard 300 psi€2,858.63
REELCRAFT D9399 OLPBW1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 100 láb hosszúság 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100 láb.Tartósan kenve----Rezgésbiztos, önzáró250 psi€2,491.16
REELCRAFT D9450 OLPBW1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150 láb.Tartósan kenve----Rezgésbiztos, önzáró250 psi€2,113.23
REELCRAFT D9375 OLPBW1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175 láb.Tartósan kenve----Rezgésbiztos, önzáró250 psi€1,952.71
REELCRAFT D9300 OLSBW1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb hosszúságú 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175 láb.Tartósan kenveHeavy Duty-Rozsdamentes acél-Rezgésbiztos, önzáró500 psi€4,197.84
REELCRAFT D9399 OLPBW tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 Psi, tömlőhossz 100 láb | AY9WVQ D9399 OLPBW100 láb.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€2,360.82
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty tömlőorsó, 3/8 hüvelyk x 75 láb | BT6DHA E9100 OHPBW75 láb.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT D9305 OLPBW tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 500 láb
€1,933.93 /Mértékegység