REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318

REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 150f

Raktáron
Tétel: AA4MBH Modell: URD9350 OLBBW 1Kereszthivatkozás: 12U318

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,858.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakZsírtalan
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékNehéz kettős talapzat, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kimenet (be)3/4 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszStandard
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésFal, oszlop, mennyezet, pad, teherautó
Teljes magasság26.375 "
Teljes hossz26.25 "
Teljes szélesség16.75 "
Orsó bemenet3/4 "(F) NPT
Tömítés típusaViton
Forgatható anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.33
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszMax. NyomásÁr
REELCRAFT D9399 OLPBW1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 100 láb hosszúság 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100 láb.Tartósan kenve----Rezgésbiztos, önzáró250 psi€2,311.03
REELCRAFT D9450 OLPBW1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150 láb.Tartósan kenve----Rezgésbiztos, önzáró250 psi€2,113.23
REELCRAFT D9375 OLPBW1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175 láb.Tartósan kenve----Rezgésbiztos, önzáró250 psi€2,214.91
REELCRAFT D9300 OLSBW1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb hosszúságú 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175 láb.Tartósan kenveHeavy Duty-Rozsdamentes acél-Rezgésbiztos, önzáró500 psi€4,197.84
REELCRAFT D9399 OLPBW tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 Psi, tömlőhossz 100 láb | AY9WVQ D9399 OLPBW100 láb.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€2,360.82
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty tömlőorsó, 3/8 hüvelyk x 75 láb | BT6DHA E9100 OHPBW75 láb.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
ajánlatkérés
REELCRAFT E9200 OLPBW Ultimate Duty tömlőorsó, 1/2 hüvelyk x 75 láb | BT6DHC E9200 OLPBW75 láb.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--€1,337.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 150f
€2,858.63 /Mértékegység