REELCRAFT 7650 OHP1 tömlődob ipari 4000 Psi 210f | AE2QTA 4Z175

REELCRAFT 7650 OHP1 tömlőorsó ipari 4000 Psi 210f

Raktáron
Tétel: AE2QTA Típus: 7650 OHP1Kereszthivatkozás: 4Z175

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,354.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
Tömlő véget ér1/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaSAE 100 R2 T
Tömlő kimenet (be)1/4 "(M) NPT
Max. Nyomás4,000 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság20.25 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség7"
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.2025
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő belül Dia.Csapágyakmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaTömlő kívül Dia.Ház anyagaÁr
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tömlődob1 / 2 "ZsírtalanTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tömlődob3 / 4 "ZsírtalanTavaszi visszatérés25 láb.--Acél€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tömlődob3 / 4 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés25 láb.Szintetikus gumi--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tömlődob1 / 2 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelykes 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.---€1,214.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 7650 OHP1 tömlőorsó ipari 4000 Psi 210f
€1,354.37 /Mértékegység