,A Reelcraft Series 7000 rugós visszahúzható tömlőorsó nagyon robusztus és ideális a legigényesebb alkalmazásokhoz. Az alap és a vezetőkar kiváló minőségű acélból készült, és szerkezeti formákkal és hornyokkal lett kialakítva, hogy a lehető legnagyobb szilárdságot biztosítsák., , ,Extra védelem – Az orsók acélházzal rendelkeznek, amely további védelmet nyújt a tömlő számára káros idegen törmelék. Az acél burkolat az orsó mindkét oldaláról eltávolítható, hogy hozzáférjen a legtöbb javítható alkatrészhez., ,Az egyedileg porszórt acél alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen, feszültség a forgón, ,Alacsony nyomású 3/8 hüvelyk x 50 láb PVC tömlő mellékelve; a tömlő csak levegő- vagy vízellátásra szolgál, ,A vezetőkar hét pozícióba állítható, ,Az alaplemez, a függőleges és a vezetőkar 11-es vastagságú acélból készült; az orsó 16-os acélból készült, ,A további 7000-es sorozatú orsómodellek rozsdamentes acélból készültek, szabályozott visszafolyású, zárt, ikerhidraulikus, üzemanyag-szállítási, nagynyomású mosással és gáz-/kábelhegesztéssel, ,Made in the USA, ,