A Reed Instruments R9300 éghető gáz szivárgásérzékelője földgáz, etán, benzol, metán, propán, aceton, bután, alkohol, ammónia, benzin, repülőgép-üzemanyag, lakk, ipari oldószerek, festékhígító és benzin észlelésére szolgál.
Jellemzők:
- A felhasználó által állítható érzékenységű kerékkel rendelkezik, amely pontosan észleli a kis szivárgásokat 50 ppm-es (parts per million) mérési tartományban.
- Ez az érzékelő 10 százalékos LEL-re (alsó robbanási határértékre) előre beállított riasztással rendelkezik a metángáz észlelésére a környezetben.
- Tartalmaz továbbá egy fülhallgató-csatlakozót, amellyel hangos környezetben hallhatja a riasztást, egy puha hordtáskát és három C-cellás elemet, valamint egy cserélhető érzékelőcsúcsot.
- Ez az egykezes működtetésű eszköz 16 hüvelykes hattyúnyakral rendelkezik a nehezen elérhető helyekhez, valamint hang-/vizuális jelzővel a gáz jelenlétének gyors jelzéséhez.
- A márkaé R9300-NIST Az éghető gázszivárgás-érzékelő NIST tanúsítvánnyal is rendelkezik.
Kompatibilis tartozékok:
- Reed hangszerek CA-05A puha hordtáska: Ebben a poliészter hordtáskában tárolható és hordozható az R9300 éghető gázszivárgás-érzékelő. Egy oldalsó rekesszel rendelkezik a tartozékok számára, valamint egy állítható vállpánttal és övkampóval, hogy könnyen hordozható legyen.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a LEL?
A. A LEL vagy alsó robbanási határ a levegőben éghető gáz vagy gőz legalacsonyabb koncentrációja. Amint az észlelhető éghető gáz mennyisége nő, egy LEL-érzékelő 0 és 100 százalék közötti kijelzést jelenít meg. A LEL azért fontos, mert ez egy elsődleges mutató, amely azt mutatja, amikor egy gáz a nagyobb zónába mozog, hogy robbanásveszélyessé váljon.
K. Mi a tick rate és hogyan állíthatja be?
V. A tick rate jelzi, ha az érzékelő közel kerül egy gázszivárgáshoz (a műszer hegyében). A felhasználók a műszer közepén lévő forgó kerékkel állíthatják be. Egyszerűen mozgassa a kereket az óramutató járásával megegyező irányba a frekvencia növeléséhez, vagy balra a frekvencia csökkentéséhez.
K. Hogyan kell cserélni az érzékelőt?
A.
- Kapcsolja ki a műszert.
- Távolítsa el a felső hegyvédőt úgy, hogy egyenesen felfelé nyomja a hegyvédő két felét elválasztó beállító horonyból.
- Húzza ki az érzékelőt egyenesen felfelé a hegyházából.
- Helyezze vissza az érzékelőt, egyenesen benyomva.
- Szerelje vissza fordított sorrendben.